Beli lampu led light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Traytek Tray Standard Type C Hotdip GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- Traytek Tray Economy Type U Hotdip GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Traytek Tray Economy Type U Electro GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Length (mm): 2400
- Thickness (mm): 1.2
- Finishing: Electro Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 30Uatribut:
- Size: 30U
- Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 42Uatribut:
- Size: 42U
- Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 45Uatribut:
- Size: 45U
- Cablofil Wire Mesh Cable TrayDeskripsi:Straight-section wire mesh trays route and support cable in a straight line, or they may be cut or bent for complex runs. They're lined with wire mesh to promote air circulation, which prevents overheating. These trays use fittings and accessories to join with other straight-section trays or mount in different configurations.atribut:
- Finish: Zinc Plated
- Material: Steel
- monotaro Pvc Protector (Cable Tray)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cable Trayatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- Material: PVC
- Color: gray
- Traytek Jointing Tray Type C Hotdip GalvanizeDeskripsi:A cable tray connector is a device which joins cable tray by straight section and or fittingsatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Traytek Tray Standard Type C Electro GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Finishing: Electro Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 20Uatribut:
- Size: 20U
- Traytek Ladder Economy Type U Hotdip GalvanizeDeskripsi:A cable tray section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- monotaro Rumah Kabel dengan PVC Mall TapeDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Trayatribut:
- Overall Length (m): 1
- Material: PVC
- Traytek Flange Cover Tray Type C Hotdip GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- Traytek Ladder Standard Type W Hotdip GalvanizeDeskripsi:A cable tray section which has no range directionatribut:
- Height (mm): 100
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- Traytek Tray Economy Type U Type C Electro GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Length (mm): 3000
- Thickness (mm): 1.8
- Finishing: Electro Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sheet (SPHC)
Daftar Harga lampu led light Terbaru March 2026
| Indorack Cable Tray | Rp179.900 |
| Traytek Tray Standard Type C Hotdip Galvanize | Rp199.900 |
| Traytek Tray Economy Type U Hotdip Galvanize | Rp179.900 |
| Traytek Tray Economy Type U Electro Galvanize | Rp129.900 |
| Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 30U | Rp279.900 |
| Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 42U | Rp339.900 |
| Abba-Rack Premium Series Cable Tray (Vertical) for 45U | Rp339.900 |
| Cablofil Wire Mesh Cable Tray | Rp509.900 |
| monotaro Pvc Protector (Cable Tray) | Rp60.900 |
| Traytek Jointing Tray Type C Hotdip Galvanize | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20for%2030U/mlP103758813-1.jpg)
%20for%2042U/muP103758822-1.jpg)
%20for%2045U/n3P103758831-1.jpg)

/giP103185594-5.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)
%20for%2020U/mcP103758804-1.jpg)